MM HCF100-060-2T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5604525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét süllyesztéshez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604525
    EAN / GTIN 7291075198447
    Gyártó száma 5604525
    L-szám L24060 560

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,5 mm, interfész jellemzői T06, vágási átmérő (DC) 4 mm, vágási hossz max (APMX) 5 mm, pengék száma (N) 2

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,5 mm
    • Interfész funkciók T06
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 10 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 60 fok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz