HCC D.75-R.063-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat BALLPLUS
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604434
    EAN / GTIN 7291075193534
    Gyártó száma 5604434
    L-szám L23970 135

    Leírás

    Leírás:

    Marás cserélhető betétek, vágási mélység maximum (APMX) 0,504 ″, Beszúrás vastagság (S) 0,183 ″, Beszúrás szélesség (W1) 3 / 4 ″

    Jellemző:

    • Ívsugár (RE): 0,063”
    • Vágóél tényleges hossza (LE): 0,504”
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,504”
    • Beillesztendő szög (EPSR): 90 fok
    • Lapka vastagsága (S): 0,183”
    • Behelyezés szélessége (W1): 3/4”
    • Vágóélek száma: 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz