Nyomatékkulcs MOMENTUM 43200 sz. mérési tartomány 40-200Nm kimenet 1/2″ L. 485mm

Cikkszám: 56043200
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56043200
EAN / GTIN 4022668014485
Gyártó száma 56043200
L-szám L60010 7618

Leírás

Leírás:

  • A kijelző eltérése +/- 4%
  • Gyors beállítás a nyomaték gyors beállításához
  • A kulcsot nem kell „0”-re állítani a pihenéshez
  • A nyomatékkulcs aktiválódik, és hallható és észrevehető stop jelet ad a beállított érték elérésekor

Jellemző:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Külső négyzet [inch]: 1/2 ″
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Magasság mm (h): 40 mm
  • Magasság mm (h1): 23 mm
  • Magasság mm (h2): 18 mm
  • Hossz [mm]: 485 mm
  • LF: 418 mm
  • Mérési tartomány ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Mérési tartomány N-m: 40-200 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 5 N·m
  • Skálaosztás [E2]: 5 ft·lb
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 12,5 mm
  • Súly: 1490 g
  • Szélesség mm (b): 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz