HP ADCR 220720PDFR-P LM IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604316
EAN / GTIN 7291075174601
Gyártó száma 5604316
L-szám L23910 757

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 25,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,4 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz