Érintésmentes feszültségmérő Testboy 113 12 V-tól ~ L.205mm L.205mm

Cikkszám: 56042650
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
    Termék fajtája Fáziskereső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56042650
    EAN / GTIN 4022668013105
    Gyártó száma 56042650
    L-szám L60010 6585

    Leírás

    Leírás:

    • Most egy akusztikus jelzőfénnyel, például a biztosítékok vizuális érintkezés nélküli bekapcsolásakor
    • Feszültségérzékelés optikai kijelzővel is, válaszadási viselkedés 4 mm
    • Vizsgálati tartomány: 12 V – 1000 V ~
    • AC feszültségek érintés nélküli érzékeléséhez, áramáramlás nélkül is
    • Kábelszakadás, kiégett biztosítékok, kapcsolók stb. észlelésére is használható
    • További nagy teljesítményű LED zseblámpa a sötét területeken való teszteléshez
    • A 12 V-os érzékeléssel halogén lámpák stb. is használhatók
    • Ház ABS műanyag, ütés- és törésálló
    • 2 db 1,5 V-os AAA elemmel szállítjuk
    • TÜV / GS tesztelt és jóváhagyott
    • IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
    • CAT III 1000 V
    • 3 év gyártói garancia

    Jellemző:

    • Hossz [mm]: 205 mm
    • Feszültség: 12-1000 V
    • Súly: 40 g
    • Szélesség mm (b): 43 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz