Feszültségvizsgáló L.200mm Penge-W.3,0mm

Cikkszám: 56042643
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56042643
EAN / GTIN 4022668426431
Gyártó száma 56042643
L-szám L60010 6768

Leírás

Leírás:

  • 42 641. Cikk csipesszel, 42 643. Cikk csipesz nélkül
  • Ez a feszültségmérő megfelel a VDE 0680 6. Része szerinti biztonsági előírásoknak. Ezért az izzólámpákat nem lehet cserélni
  • Vizsgálati tartomány 220–250 V.

Jellemző:

  • Lapát szélessége: 3,0 mm
  • Hossz [mm]: 200 mm
  • Feszültség: 220-250 V
  • Súly: 15 g
  • Szélesség mm (b): 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz