HCC D200-R2.0-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat BALLPLUS
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604264
    EAN / GTIN 7291075179538
    Gyártó száma 5604264
    L-szám L23970 375

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,65 mm, šířka břitové destičky (W1) 20 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 12,8 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,8 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,65 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 20 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz