{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30N-SG-INOX | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560420 178X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470398 | |
Gyártó száma | 4007220470398 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagyoló csiszolótárcsa SG-INOX, Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság: 178X7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | INOX; Acél |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | 178 mm |
Tárcsaszélesség | 7 mm | 7 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa | Nagyoló csiszolótárcsa |