41975 sz. bitdoboz ″fekete kiadás″ 31 db

Cikkszám: 56041975
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56041975
    EAN / GTIN 4022668013938
    Gyártó száma 56041975
    L-szám L60010 6560

    Leírás

    Leírás:

    • Erős polipropilén műanyag doboz átlátszó fedéllel
    • Nagyon nagy bittartósság még nagy nyomatékok mellett is a MOV acél miatt
    • Nagyon magas hegyillesztési pontosság a biztonságos csavarozáshoz
    • Eredeti Torx® bitek
    • Könnyű bitcsere a gyorscsere tartóknak köszönhetően
    Tartalom 31 rész:
    • 3 bites csavarhúzó betétek 1/4″ hornyolt csavarokhoz 4,5 , 5,5 , 6,5 mm
    • 5 bites csavarhúzó betétek 1/4″ Phillips fejű csavarokhoz pH: PH1; PH1; ph2; ph2; PH3
    • 6 bites csavarhúzó betétek 1/4″ a PZ: PZ1; PZ1; PZ2; PZ2; PZ2; csillagfejű csavarokhoz;
    • 4 bites csavarhúzó betétek 1/4″ belső 6-pontos csavarokhoz: SW 3; 4; 5; 6 mm
    • 12 bites csavarhúzó betétek 1/4″ belső TORX® csavarokhoz T10; T10; T15; T15; T20; T20; T25; T25; T30; T30; T40; T40
    • 1 gyorsváltó mágnestartó 1/4″ L.60 mm

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 31
    • Tartalom: 1 Gyors cserélhető mágnestartó 1/4″ L.60 mm
    • Magasság mm (h): 40 mm
    • Hossz [mm]: 105 mm
    • Súly: 275 g
    • Szélesség mm (b): 65 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz