racsnis bit készlet 26 db

Cikkszám: 56041970
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56041970
EAN / GTIN 4022668010937
Gyártó száma 56041970
L-szám L60010 6916

Leírás

Leírás:

  • Erős polipropilén műanyag doboz átlátszó fedéllel
  • A bitek ésdugókulcsok nagyon nagy tartóssága, még nagy nyomatékok esetén is
  • Színkódolt bit a könnyebb leképezéshez
  • Finomfogazott karos átváltó racsni recézett kerékkel és reteszelő mechanizmussal
  • 72 fogú racsni
Tartalom 26 rész:
  • 3 bites csavarhúzó betétek 1/4″ hornyolt csavarokhoz 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • 3 bites csavarhúzó betétek 1/4″ Phillips fejű csavarokhoz pH: PH1; ph2; PH3
  • 3 bites csavarhúzó betétek 1/4″ Phillips fejű csavarokhoz PZ: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4 bites csavarhúzó betétek 1/4″ belső 6-pontos csavarokhoz: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 5 bites csavarhúzóbetétek 1/4″ belső TORX® csavarokhoz T10; T15; T20; T25; T30 csappal
  • 5 bites csavarhúzó betétek 1/4″ külső hatlapokhoz 6 , 13 , 8 , 10 , 7 mm
  • 1 bites adapter 1/4″ DR
  • 1 hosszabbító
  • 1 racsni 1/4″ hajtással
  • Jellemző:

    • Szerszámok száma: 26
    • Tartalom: Bit adapter 1/4″ DR, hosszabbító, racsni 1/4″ meghajtással
    • Magasság mm (h): 37 mm
    • Hossz [mm]: 127 mm
    • Súly: 400 g
    • Szélesség mm (b): 100 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz