HP ADCT 2207PDR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604054
EAN / GTIN 7291075171297
Gyártó száma 5604054
L-szám L23910 621

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 22,6 mm, vágóbetét hossza (INSL) 25,73 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22,6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25,73 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz