Betűsablonok Versal-H.80mm

Cikkszám: 56036888
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
    Termék fajtája Betűkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56036888
    EAN / GTIN 4022668368885
    Gyártó száma 56036888
    L-szám L60010 6920

    Leírás

    Leírás:

    • DIN 1451 BLOKK TÍPUS; A – Z
    • Horganyzott lemezből készült, kb. 0,2 mm

    Jellemző:

    • Süllyesztési magasság mm: 80 mm
    • Súly: 238 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz