Számsablonok Versal-H.80mm

Cikkszám: 56036868
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Betűkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036868
EAN / GTIN 4022668368687
Gyártó száma 56036868
L-szám L60010 6861

Leírás

Leírás:

  • DIN 1451 blokk típus; 0 – 9
  • Horganyzott lemezből készült, kb. 0,2 mm

Jellemző:

  • Süllyesztési magasság mm: 80 mm
  • Súly: 85 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz