Versal-H.6mm Betűbeütő készlet

Cikkszám: 56036836
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036836
EAN / GTIN 4022668368366
Gyártó száma 56036836
L-szám L60010 6623

Leírás

Leírás:

  • 600 – 800 N / mm² erősségű munkadarabokhoz
  • Gravírozási keménység 58 – 60 HRC, DIN 1451 szerinti betűkészlet; A – z
  • Tengelyjelöléssel, gépbe vésett

Jellemző:

  • Süllyesztési magasság mm: 6 mm
  • Magasság mm (h): 35 mm
  • No.: 36836
  • Súly: 1245 g
  • Szélesség mm (b): 90 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz