Versal-H.4mm Számbeütő készlet

Cikkszám: 56036804
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036804
EAN / GTIN 4022668368045
Gyártó száma 56036804
L-szám L60010 6753

Leírás

Leírás:

  • 600 – 800 N / mm² erősségű munkadarabokhoz
  • Gravírozási keménység 58 – 60 HRC, DIN 1451 szerinti betűkészlet; 0 – 9
  • Tengelyjelöléssel, gépbe vésett

Jellemző:

  • Süllyesztési magasság mm: 4 mm
  • Magasság mm (h): 30 mm
  • No.: 36804
  • Súly: 220 g
  • Szélesség mm (b): 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz