Versal-H.3mm Számbeütő készlet

Cikkszám: 56036803
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
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036803
EAN / GTIN 4022668368038
Gyártó száma 56036803
L-szám L60010 6656

Leírás

Leírás:

  • 600 – 800 N / mm² erősségű munkadarabokhoz
  • Gravírozási keménység 58 – 60 HRC, DIN 1451 szerinti betűkészlet; 0 – 9
  • Tengelyjelöléssel, gépbe vésett

Jellemző:

  • Süllyesztési magasság mm: 3 mm
  • Magasság mm (h): 25 mm
  • No.: 36803
  • Súly: 170 g
  • Szélesség mm (b): 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz