Fa vonalzótű 2 m

Cikkszám: 56036675
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036675
EAN / GTIN 4022668366751
Gyártó száma 56036675
L-szám L60010 6652

Leírás

Leírás:

  • Az ízületek precíz illesztése, még 90°-os szögben és szögskálán is a 2-on. A kapcsolat kényelmes munkavégzést biztosít
  • Bükkfából készült, fehér színű
  • 10 db összekötő, kb. 16 mm széles, 3,3 mm vastag
  • Fekete duplex osztott
  • Ízületek folyamatos szegecsekkel, elülső felületek piros védőfestékkel
  • A belső rugóacél illesztések lehetővé teszik a pontos jelölővonal kihúzását, amikor a rudazatok ki vannak hajtva (vonalzó funkció)

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Hossz [mm]: 240 mm
  • Súly: 110 g
  • Szélesség mm (b): 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz