10 darabos csomag szappankő kréta L.110mm

Cikkszám: 56036668
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
Termék fajtája Jelölőkréta

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036668
EAN / GTIN 4022668366683
Gyártó száma 56036668
L-szám L60010 7315

Leírás

Leírás:

  • 4 élű forma, élhossz 10 mm
  • Fém, kő és beton
  • Alkalmas akár 2000° C-os forró felületekhez is

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 110 mm
  • Súly: 225 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz