Aknakészlet 4x grafit, 4xvörös, 4xfehér

Cikkszám: 56036658
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036658
EAN / GTIN 4022668014607
Gyártó száma 56036658
L-szám L60010 7432

Leírás

Leírás:

Színes ólomkészlet piros, szürke, fehér. Automatikus ólomadagolás gombnyomásra. Újratölthető különböző utántöltőkkel. Maximális por- és nedvességvédelem. Robusztus, téglalap alakú, 2 x 5 mm keresztmetszetű ólmokhoz: ideális jelöléshez. Pontos élvezetés jelöléskor. Nincs szükség élezésre: egyszerűen nyomja le.

Jellemző:

  • Szín: 4x grafit, 4xvörös, 4xfehér

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz