Bányakészlet Grafit

Cikkszám: 56036656
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
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036656
EAN / GTIN 4022668014324
Gyártó száma 56036656
L-szám L60010 7339

Leírás

Leírás:

Bányakészlet , Automatikus utántöltés egy gombnyomással. Újratölthető különböző csere töltényekkel. Maximális por- és nedvességvédelem. Robusztus, téglalap alakú, 2 x 5 mm keresztmetszetű ólmokhoz: ideális jelöléshez. Pontos élvezetés jelöléskor. Nincs szükség élezésre: egyszerűen nyomja le.

Jellemző:

  • Szín: Grafit MINDENKINEK
  • Súly: 60 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz