Ácsceruza Pica BIG DRY grafit L.202mm

Cikkszám: 56036655
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036655
EAN / GTIN 4022668014317
Gyártó száma 56036655
L-szám L60010 7402

Leírás

Leírás:

  • Automatikus ólomadagolás gombnyomásra
  • Újratölthető különböző utántöltésekkel
  • Maximális por- és nedvességvédelem
  • Robusztus, 2 x 5 mm-es keresztmetszetű, négyszögletes utántöltéshez: Ideális jelöléshez
  • Precíz élirányítás rajzoláskor
  • Nincs szükség élesítésre: Egyszerűen nyomja be a gombot

Jellemző:

  • Szín: Grafit
  • Hossz [mm]: 202 mm
  • Súly: 50 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz