Colibri szövegkiemelő kék L.150mm

Cikkszám: 56036643
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Speciális ceruza

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036643
EAN / GTIN 4022668008637
Gyártó száma 56036643
L-szám L60010 6639

Leírás

Leírás:

  • A jelölés új és intelligens formája
  • Nehezen elérhető területek, például lyukak vagy süllyesztett felületek jelölésére
  • Hosszú, robusztus rozsdamentes acél hegy
  • Minden száraz anyagra felírja
  • Gyorsan száradó, alkoholalapú tinta
  • Vízben nem oldódik, de oldószerekkel mosható
  • Egy csipesszel ellátott tárolórekeszt tartalmaz

Jellemző:

  • Szín: Kék
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 20 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz