Alumínium háromszög alakú keret mérőszalag hossza 30 m x szalag szélessége 13 mm

Cikkszám: 56036475
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
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036475
EAN / GTIN 4022668364757
Gyártó száma 56036475
L-szám L60010 6793

Leírás

Leírás:

  • Alacsony súly az alumínium háromszög alakú keretnek köszönhetően
  • A forgatógomb védi az ujjhegyeket a sérülésektől
  • Robusztus a torziós ellenállásnak köszönhetően
  • Ergonomikus kialakítású markolat
  • Tangenciális szíj túladagolás a szíj deformációja ellen
  • A forgattyústengely fém tengelye folyamatos, egyenletes működést biztosít be- és kigurulás közben
  • Üvegszál, fehér, 13 mm, osztás cm-ben

Jellemző:

  • Szalagszélesség: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Súly: 854 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz