Kapszulamérőszalag L.30m x szalagszélesség 13mm

Cikkszám: 56036463
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
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036463
EAN / GTIN 4022668364634
Gyártó száma 56036463
L-szám L60010 6716

Leírás

Leírás:

  • Robusztus kompozit anyag acél / műanyag (karcálló)
  • Pontos szalagvezetés, torziós ellenálló szerkezet
  • Összehajtható forgattyús kar
  • A forgattyústengely fém tengelye folyamatos, egyenletes működést biztosít be- és kigurulás közben
  • Üvegszál, fehér, 13 mm, osztás cm-ben

Jellemző:

  • Szalagszélesség: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Súly: 763 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz