Bevonatmérő L.320mm

Cikkszám: 56036170
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
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036170
EAN / GTIN 4022668361701
Gyártó száma 56036170
L-szám L60010 6691

Leírás

Leírás:

  • Durumalumíniumból készült, edzett HRC63
  • Karcálló, fekete eloxált felület
  • Acél ütközóblokk
  • Tiszta, lézergravírozott skála
  • 0,05 mm-es nonius

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 320 mm
  • Súly: 425 g
  • Szélesség mm (b): 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz