Karimaszög 400mm

Cikkszám: 56036063
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
Termék fajtája Derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036063
EAN / GTIN 4022668360636
Gyártó száma 56036063
L-szám L60010 6730

Leírás

Leírás:

  • Acél, horganyzott
  • Speciális derékszög szerelőknek csőkarimák pontos beállításához.

Jellemző:

  • Vastagság: 5
  • Pofa hossza 1: 400 mm
  • Hossz [mm]: 497 mm
  • Súly: 1160 g
  • Szélesség mm (b): 400 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz