Lakatos derékszög 400mm 230mm

Cikkszám: 56036010
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
Termék fajtája Derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036010
EAN / GTIN 4022668360100
Gyártó száma 56036010
L-szám L60010 7561

Leírás

Leírás:

  • Megállás nélkül
  • Acélból készült; horganyzott felület
  • Egyszerű beállítási és előrajzolási munkákhoz lakatosműhelyben, bádogos üzemben stb.

Jellemző:

  • Vastagság: 5
  • Lábhossz 2: 230 mm
  • Pofa hossza 1: 400 mm
  • Hossz [mm]: 400 mm
  • Súly: 588 g
  • Szélesség mm (b): 230 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz