Lemezlyukasztó, 3 élű D.35,0mm

Cikkszám: 56035515
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56035515
EAN / GTIN 4022668355151
Gyártó száma 56035515
L-szám L60010 7021

Leírás

Leírás:

  • Új, különösen stabil kialakítás 3 vágóéllel és pozitív forgácsolási geometriával
  • Nirosta mosogatókhoz és más VA tálcákhoz 1,5 mm-ig.
  • Vas-, acél-, réz- és alumíniumlemezekhez is alkalmas 2 mm-ig.
  • A lemezvastagságok a csavar rovására meghaladhatók!
  • Nagy szilárdságú csavar a hosszú élettartamért
  • A perforáláshoz egy 12 mm-es furatot kell előfúrni

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 35,0 mm
  • Súly: 262 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz