Henkellocheisen készlet min.D.2mm-20mm 19db

Cikkszám: 56035319
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56035319
EAN / GTIN 4022668353195
Gyártó száma 56035319
L-szám L60010 6914

Leírás

Leírás:

  • Méret 2–20 mm-es lépésekben, 1 mm-es lépésekben
  • Tömítések és tömítőgyűrűk lyukasztásához vagy készítéséhez
  • Erős, kovácsolt forma, cső (vágó rész) csupasz
  • A kivágások eltávolításához enyhén kúpos belső rész
  • DIN 7200 A. szerint

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 19
  • Tartalom: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Átmérő max. (mm): 20 mm
  • Átmérő min. (mm): 2 mm
  • Súly: 2040 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz