Fogantyús lyukasztóaló D.35mm L.180mm

Cikkszám: 56035235
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56035235
EAN / GTIN 4022668352358
Gyártó száma 56035235
L-szám L60010 7152

Leírás

Leírás:

  • Tömítések és tömítőgyűrűk lyukasztásához vagy készítéséhez
  • Erős, kovácsolt forma, cső (vágó rész) csupasz
  • A kivágások eltávolításához enyhén kúpos belső rész
  • DIN 7200 A. szerint

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 35 mm
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 563 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz