Fogantyús lyukasztóaló D.15mm L.135mm

Cikkszám: 56035215
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56035215
EAN / GTIN 4022668352150
Gyártó száma 56035215
L-szám L60010 6732

Leírás

Leírás:

  • Tömítések és tömítőgyűrűk lyukasztásához vagy készítéséhez
  • Erős, kovácsolt forma, cső (vágó rész) csupasz
  • A kivágások eltávolításához enyhén kúpos belső rész
  • DIN 7200 A. szerint

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 15 mm
  • Hossz [mm]: 135 mm
  • No.: 35215
  • Súly: 140 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz