Fogantyús lyukasztó D.9mm L.110mm

Cikkszám: 56035209
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
    Termék fajtája Lyukasztó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56035209
    EAN / GTIN 4022668352099
    Gyártó száma 56035209
    L-szám L60010 6942

    Leírás

    Leírás:

    • Tömítések és tömítőgyűrűk lyukasztásához vagy készítéséhez
    • Erős, kovácsolt forma, cső (vágó rész) csupasz
    • A kivágások eltávolításához enyhén kúpos belső rész
    • DIN 7200 A. szerint

    Jellemző:

    • Átmérő (mm): 9 mm
    • Hossz [mm]: 110 mm
    • No.: 35209
    • Súly: 70 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz