Fogantyús lyukasztó D.8mm L.115mm

Cikkszám: 56035208
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56035208
EAN / GTIN 4022668352082
Gyártó száma 56035208
L-szám L60010 6771

Leírás

Leírás:

  • Tömítések és tömítőgyűrűk lyukasztásához vagy készítéséhez
  • Erős, kovácsolt forma, cső (vágó rész) csupasz
  • A kivágások eltávolításához enyhén kúpos belső rész
  • DIN 7200 A. szerint

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 8 mm
  • Hossz [mm]: 115 mm
  • No.: 35208
  • Súly: 65 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz