VDE szigetelőszalag L.500m W.80mm

Cikkszám: 56034040
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56034040
    EAN / GTIN 4022668340409
    Gyártó száma 56034040
    L-szám L60010 7728

    Leírás

    Leírás:

    • Kerek alakú vágóélek, különösen alkalmas körkörös vágásokhoz
    • Rozsdamentes acél vágóél minőség, keménység min... 59 HRC
    • Lábra szerelhető csavarral
    • Fogantyúk műanyag bevonattal

    Jellemző:

    • Pengehossz: 40 mm
    • Lapszélesség [mm]: 0,8 mm
    • Lemezvastagság: 1,0 mm
    • Vágási oldal: R
    • Hossz [mm]: 265 mm
    • Súly: 540 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz