Ideál olló folyamatos egyenes és figurás vágásokhoz Vágóoldal L L.280mm L.280mm

Cikkszám: 56034037
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56034037
    EAN / GTIN 4022668340379
    Gyártó száma 56034037
    L-szám L60010 7627

    Leírás

    Leírás:

    • Kovácsolt ollós fej és fogantyú, ezért robusztus és megbízható
    • Az induktív edzett vágóélek optimális vágási eredményt garantálnak
    • Vágóél minőség, minőségi acél, keménység min... 56 HRC
    • Állítható kereskedelmi csavaros csatlakozás. A csiszolás után újra beállítható
    • Lábra szerelhető csavarral
    • Fogantyúk műanyag bevonattal

    Jellemző:

    • Pengehossz: 34 mm
    • Lapszélesség [mm]: 0,8 mm
    • Lemezvastagság: 1,0 mm
    • Vágási oldal: L
    • Hossz [mm]: 280 mm
    • Súly: 580 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz