Lyukasztóolló rövid egyenes vágásokhoz L.270mm vágási oldal L

Cikkszám: 56034027
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56034027
    EAN / GTIN 4022668340270
    Gyártó száma 56034027
    L-szám L60010 6853

    Leírás

    Leírás:

    • Rövid egyenes vágásokhoz és nagy sugarú vágásokhoz
    • Vágóél minőség, minőségi acél, keménység min... 56 HRC
    • Lábra szerelhető csavarral
    • Fogantyúk műanyag bevonattal

    Jellemző:

    • Pengehossz: 42 mm
    • Lapszélesség [mm]: 0,8 mm
    • Lemezvastagság: 1,0 mm
    • Vágási oldal: L
    • Hossz [mm]: 270 mm
    • Súly: 530 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz