Lyukasztóolló rövid egyenes vágásokhoz L.270mm vágási oldal R

Cikkszám: 56034026
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56034026
EAN / GTIN 4022668340263
Gyártó száma 56034026
L-szám L60010 6819

Leírás

Leírás:

  • Rövid egyenes vágásokhoz és nagy sugarú vágásokhoz
  • Vágóél minőség, minőségi acél, keménység min... 56 HRC
  • Lábra szerelhető csavarral
  • Fogantyúk műanyag bevonattal

Jellemző:

  • Pengehossz: 42 mm
  • Lapszélesség [mm]: 0,8 mm
  • Lemezvastagság: 1,0 mm
  • Vágási oldal: R
  • Hossz [mm]: 270 mm
  • Súly: 515 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz