Lakatos kalapács 300 g

Cikkszám: 56032010
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56032010
EAN / GTIN 4022668012061
Gyártó száma 56032010
L-szám L60010 7275

Leírás

Leírás:

  • Mentes a káros rezgésektől, ezért nagyon gyengéd az ízületekhez
  • Ergonomikus, a kalapács összehasonlíthatatlanul könnyű és biztonságos a kézben
  • Gyakorlatilag elpusztíthatatlan high-tech konstrukció a maximális biztonság érdekében
  • Kovácsolt gallér a fokozott védelemért
  • 3-komponensű fogantyú speciális alumínium maggal, mint a kiemelkedő mechanikai tulajdonságok alapja
  • Olajra és oldószerekre érzéketlen

Jellemző:

  • Súly kalapácsfej: 300
  • Hossz [mm]: 302 mm
  • Súly: 472 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz