Fúrókalapács SDS-plus BIONIC D.14mm munkahossz 150mm

Cikkszám: 56031841
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56031841
EAN / GTIN 4022668318415
Gyártó száma 56031841
L-szám L60010 7013

Leírás

Leírás:

  • Bionic vágóél, gyors fogprofillal
  • Oldalsó csiszolási zónák a gyors fúráshoz
  • Rendkívül ellenálló, még a HST-edzett felületnek köszönhetően is
  • Egy (szinte) mindenre: Beton, falazat, természetes kő, csempe, márvány, Klinker...
  • Németországban készült: A Mauerbohrer (PGM) Testing Association által tanúsított a Német Építéstechnológiai Intézet (DIBt) követelményei szerint

Jellemző:

  • Munkahossz: 150 mm
  • Átmérő (mm): 14 mm
  • Hossz [mm]: 270 mm
  • Súly: 126 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz