HSS-CO csigafúró, kazetta, DIN 338, csiszolt 25 db

Cikkszám: 56031073
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56031073
    EAN / GTIN 4022668010685
    Gyártó száma 56031073
    L-szám L60010 7240

    Leírás

    Leírás:

    • 0,5 felemelkedése
    • CO = kobalt fúrók, nem állnak meg a rozsdamentes acél V2A és V4A!
    • Kiváló minőségű acéllemez kazettában

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 25
    • Átmérő (mm): 1-13 mm
    • Súly: 1600 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz