HSS csigafúró DIN 338, hengerelve D.13,0mm

Cikkszám: 56031049
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56031049
EAN / GTIN 4022668310495
Gyártó száma 56031049
L-szám L60010 7382

Leírás

Leírás:

  • Ideális nem helyhez kötött fúrógépekhez és vezeték nélküli csavarhúzókhoz
  • Hengeres rövid, jobbos vágás

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 0,512 ″
  • Átmérő (mm): 13,0 mm
  • Súly: 90 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz