HSS csigafúró DIN 338, hengerelve D.4,0mm

Cikkszám: 56031013
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56031013
EAN / GTIN 4022668310136
Gyártó száma 56031013
L-szám L60010 7227

Leírás

Leírás:

  • Ideális nem helyhez kötött fúrógépekhez és vezeték nélküli csavarhúzókhoz
  • Hengeres rövid, jobbos vágás

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 0,157 ″
  • Átmérő (mm): 4,0 mm
  • Súly: 5 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz