HSS csigafúró DIN 338, hengerelve D.2,5mm

Cikkszám: 56031007
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
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
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
Névleges ⌀ DC 2,5 mm
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56031007
EAN / GTIN 4022668310075
Gyártó száma 56031007
L-szám L60010 7373

Leírás

Leírás:

  • Ideális nem helyhez kötött fúrógépekhez és vezeték nélküli csavarhúzókhoz
  • Hengeres rövid, jobbos vágás

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 0,098 ″
  • Átmérő (mm): 2,5 mm
  • Súly: 1 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz