Véső, lyukasztó és centrállyukasztó készlet 6 db

Cikkszám: 56030625
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56030625
    EAN / GTIN 4022668306252
    Gyártó száma 56030625
    L-szám L60010 6854

    Leírás

    Leírás:

    • 6 szerszám edzett ütközőfejjel
    • 8 kt. anyagból készült
    • Króm-vanádium légedzett acél, festett.
    • Kiváló minőségű lemezkazettában

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 6
    • Ötvözet: Króm-vanádium légkeményedő acél
    • Tartalom: lapos véső 150 x 12 x 15; 125 x 10 x 12keresztvéső 125 x 10 x 5véső 120 x 10 x 3 / 150 x 12 x 4véső 120 x 10
    • Súly: 860 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz