Tűlyukasztó középpont D.8mm L.150mm króm-vanádium acél D.8mm

Cikkszám: 56030548
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56030548
EAN / GTIN 4022668305484
Gyártó száma 56030548
L-szám L60010 7042

Leírás

Leírás:

  • Edzett ütőfejjel
  • 8 kt. anyagból készült, DIN 6450 C. szerint
  • Króm-vanádium légedzett acél, festett.

Jellemző:

  • A szerszámcsúcs átmérője: 8 mm
  • Szerszámszár átmérője: 12 mm
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 105 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz