Lapos véső W.26mm L.300mm króm-vanádium levegőben edzett acél

Cikkszám: 56030010
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56030010
EAN / GTIN 4022668300106
Gyártó száma 56030010

Leírás

Jellemző:

  • Ötvözet: Króm-vanádium légkeményedő acél
  • Magasság mm (h): 13 mm
  • Hossz [mm]: 300 mm
  • Súly: 495 g
  • Szélesség mm (b): 26 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz