Lapos véső W.17mm L.150mm Króm-vanádium légkeményített acél

Cikkszám: 56030004
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56030004
EAN / GTIN 4022668300045
Gyártó száma 56030004
L-szám L60010 8127

Leírás

Jellemző:

  • Ötvözet: Króm-vanádium légkeményedő acél
  • Magasság mm (h): 11 mm
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 180 g
  • Szélesség mm (b): 17 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz