CRF D.62-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602391
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602391
EAN / GTIN 7291075106923
Gyártó száma 5602391
L-szám L23970 97

Leírás

Leírás:

Marás cserélhető betétek, vágási mélység maximum (APMX) 0,35 ″, Beszúrás vastagság (S) 0,197 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,35”
  • Lapka vastagsága (S): 0,197”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz