SEKR 1203AFN-76 IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602380
EAN / GTIN 7291075066753
Gyártó száma 5602380
L-szám L24170 115

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 6,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,12 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz