RXCR 05T1 IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602345
EAN / GTIN 7291075118322
Gyártó száma 5602345
L-szám L23910 1068

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágólap vastagság (S) 1,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz